Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tige filetée
Tige filetée - 1
Tige filetée - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tige filetée

DIN 976-1 (forme A) avec filetage standard ISO métrique, acier zingué 8.8, bleu (A2K)

  • Longueur: 1000 mm
  • Normes: DIN 976-1
  • Matière: Acier
  • Classe de résistance: 8.8
  • Finition: Plaqué zinc
  • Forme: A
  • Type de filetage: Filetage métrique
  • Code couleur: Jaune signalisation RAL 1023
  • Conforme ROHS: Oui

Lire la description de l'article

Disponible en 15 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Type de filetage x diamètre nominal Longueur Normes Matière Quantité Cdt
Prix/Cdt
0959014
M14 1000 mm DIN 976-1 Acier
1 pcs
0959020
M20 1000 mm DIN 976-1 Acier
1 pcs
0959024
M24 1000 mm DIN 976-1 Acier
1 pcs
0959022
M22 1000 mm DIN 976-1 Acier
1 pcs
0959027
M27 1000 mm DIN 976-1 Acier
1 pcs
0959030
M30 1000 mm DIN 976-1 Acier
1 pcs
0959036
M36 1000 mm DIN 976-1 Acier
1 pcs
0959018
M18 1000 mm DIN 976-1 Acier
1 pcs
0959004
M4 1000 mm DIN 976-1 Acier
1 pcs
0959005
M5 1000 mm DIN 976-1 Acier
1 pcs
0959006
M6 1000 mm DIN 976-1 Acier
1 pcs
0959010
M10 1000 mm DIN 976-1 Acier
1 pcs
0959008
M8 1000 mm DIN 976-1 Acier
1 pcs
0959012
M12 1000 mm DIN 976-1 Acier
1 pcs
0959016
M16 1000 mm DIN 976-1 Acier
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
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
A partir du diamètre de filetage M5, les tiges peuvent être marquées avec la couleur suivante sur un côté (extrémité) comme solution alternative au marquage de la classe de qualité.


Acier 8.8 — RAL 1023 vert signalisation