Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tige filetée, forme A et filetage ISO standard
Tige filetée, forme A et filetage ISO standard - 1
Tige filetée, forme A et filetage ISO standard - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tige filetée, forme A et filetage ISO standard

DIN 976-1, polyamide PA 6.6

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
  • Matériau PA 6.6

  • Résistance à la traction de 65 N/mm2

  • Résiste aux huiles minérales, à l'essence et aux solutions alcalines faiblement agressives

  • Résiste aux températures allant de -40 °C à +150 °C

  • Absorption d'eau : 8-10 %