Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tiomos charnière H 105°
Tiomos charnière H 105° - 1
Tiomos charnière H 105° - 2
Tiomos charnière H 105° - 3
Tiomos charnière H 105° - 4
Tiomos charnière H 105° - 5
Tiomos charnière H 105° - 6
Tiomos charnière H 105° - 7
Tiomos charnière H 105° - 8
Tiomos charnière H 105° - 9

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tiomos charnière H 105°

Charnières parfaitement recouvertes, fraisées dans les panneaux supérieurs/inférieurs, et charnière presque invisible sur la porte.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Angle d'ouverture 105°

  • Amortissement Soft-Close intégré

  • Réglage en 3 dimensions

  • Pour épaisseurs de porte à partir de 18 mm

  • Pour un poids de porte max. de 17 kg

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques. Un essai de montage est recommandé.