Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à bois, DIN 571 A2 Tête hexagonale
Vis à bois, DIN 571 A2 Tête hexagonale - 1
Vis à bois, DIN 571 A2 Tête hexagonale - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois, DIN 571 A2 Tête hexagonale

DIN 571, acier inoxydable A2

Lire la description de l'article

Disponible en 69 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
  • Pour des raccords en bois massif

  • Tête hexagonale pour une meilleure application de la force lors du vissage

  • La vis à bois forme son filetage intérieur au lieu de le couper

  • Selon le diamètre, un préperçage doit être effectué