Consolidez vos charpentes avec les tirefonds pour bois Würth
Le tirefond est un élément de fixation très employé par les professionnels qui travaillent le bois, notamment les charpentiers et les menuisiers. Il joue un rôle fondamental dans les opérations de visserie au sein de la charpente, et contribue à la solidité des toitures.
Comme les vis à bois standards, les tirefonds sont constitués de deux principaux éléments : le corps (avec filetage) et la tête. Si vous souhaitez acquérir des tirefonds de qualité pour vos charpentes et autres assemblages de constructions en bois, constituez et/ou améliorez votre stock en choisissant des produits de la gamme Würth ! Notre équipe a sélectionné pour ses clients exigeants en quête d’excellence et de sécurité plusieurs modèles de tirefonds pour bois.
Cette gamme de fixation a été pensée pour vous permettre de réaliser des assemblages bois sûrs. Par exemple, la tête hexagonale permet d’assurer une transmission optimale du couple durant la pose de la vis. Le tirefond génère son taraudage, au lieu de le couper. Enfin, pour le vissage dans les bois durs, notez qu’un préperçage est nécessaire selon le diamètre nominal du tirefond.
Un vaste choix de tirefonds pour bois robustes et durables
Pour bien choisir vos tirefonds pour bois, vous devez prendre en compte plusieurs critères liés :
- Diamètre nominal : de 5 à 16 mm
- Longueur : de 25 à 220 mm
- Hauteur de tête : de 3,5 à 10 mm
- Matière : acier zingué ou inox A2/A4
- Finition : brut ou zingué
- Norme DIN. Exemple : DIN 571
Notre catalogue inclut des tirefonds pour bois en acier zingué et en inox, des matériaux très résistants. Nos articles ont un diamètre qui varie entre 5 et 16 mm, et une longueur de 25 à 220 mm. Vous pouvez ainsi acquérir des tirefonds de plusieurs tailles au cours du même achat pour gagner du temps et obtenir un travail précis. L’ouverture de clé et la hauteur de tête sont d’autres critères qui détermineront votre choix.
Cette pièce de fixation pour bois hexagonale, en acier zingué ou inoxydable, est un élément majeur pour nos clients spécialisés dans le travail du bois. Ces derniers l’utilisent couramment pour la construction en bois de maisons, hangars, stands de salon, construction navale…etc
Consultez un conseiller Würth disponible en ligne si vous avez des questions spécifiques sur la gamme. Il se tiendra à votre écoute et vous aidera à bien identifier vos besoins pour sélectionner les tirefonds adaptés à vos utilisations.