Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tissu de paillage UV 105 g/m²
Pour les applications de jardinage et d'aménagement paysager
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
Résistant aux UV jusqu'à 4 ans
Grâce à l'HDPE résistant aux UV
Perméabilité à l'air
La structure non tissée permet de faire passer jusqu'à 70 % de l'air
Universel
Peut être installé couvert ou non (jusqu'à max. 4 ans)
Perméable à l'eau
Le matériau non tissé laisse passer jusqu'à 20 l/(m²xs) d'eau
Pour un résultat optimal :
- Enlever les déchets non organiques, les pierres pointues ou tranchantes et les mauvaises herbes du sol.
- Si nécessaire, retirer le gazon à une profondeur de quelques centimètres.
- Débarrasser complètement les galets de roulement souterrains des mauvaises herbes. Certaines mauvaises herbes sont assez fortes pour pousser à travers la membrane censée les repousser.
- Ensuite, ameublir le sol puis le lisser.
- La membrane des mauvaises herbes peut maintenant être placée selon les besoins.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!