Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Torche MIG/MAG MB 36 KD
Torche MIG/MAG MB 36 KD - 1
Torche MIG/MAG MB 36 KD - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Torche MIG/MAG MB 36 KD

Refroidissement par air
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
  • Capacité : 340 A CO²

  • 320 A Ar/CO²

  • Facteur de marche : 60 %

  • Diamètre de fil : 1,0mm - 1,2 mm

  • Raccordement Euro

  • Compacte et robuste

  • Solution économique et sûre

  • Faible encombrement

  • La buse gaz isolée évite les flashages entre le tube-contact et la buse gaz, même dans les positions difficiles

Câble coaxial "BIKOX R" de 50 mm² pour des facteurs de marche élevés


  • Flexibilité exceptionelle même à basse température

  • Extrêmement résistante aux UV et à la chaleur

  • Excellente tenue à la traction et à l'arrachement

EN 60 974-7