Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Clé hexagonale 2C à tête sphérique et poignée en T avec tournevis latéral
Clé hexagonale 2C à tête sphérique et poignée en T avec tournevis latéral - 1
Clé hexagonale 2C à tête sphérique et poignée en T avec tournevis latéral - 2
Clé hexagonale 2C à tête sphérique et poignée en T avec tournevis latéral - 3
Clé hexagonale 2C à tête sphérique et poignée en T avec tournevis latéral - 4
Clé hexagonale 2C à tête sphérique et poignée en T avec tournevis latéral - 5
Clé hexagonale 2C à tête sphérique et poignée en T avec tournevis latéral - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé hexagonale 2C à tête sphérique et poignée en T avec tournevis latéral

Doté d'une poignée asymétrique bicomposant pour une meilleure prise en main et une transmission de puissance parfaite

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions
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
Appeler le service client : 03 88 88 12 12

Prix affichés aux clients après connexion

Ergonomie optimale


  • La forme concave de la poignée en T permet un travail confortable

  • La poignée bimatière garantit une excellente prise en main et réduit la fatigue lors du travail


Repérage rapide de la taille de tournevis appropriée


  • Les symboles moulés de grande taille facilitent la recherche de la taille d'embout souhaitée

  • La bague en plastique colorée selon le code couleur Würth simplifie l'identification


Polyvalence


  • Le côté court est adapté aux espaces restreints et pour un effet levier accru


Vitesse et précision


  • La zone à rotation rapide avec rainures et petite collerette permet d'augmenter la vitesse de travail

  • Empêche également les doigts de glisser

  • Avec pointe noire pour une précision de positionnement élevée

  • Avec tête sphérique et un angle de travail de 25°


Toujours prêt quand vous en avez besoin


  • Le trou débouchant permet d'accrocher la poignée en T sur un crochet mural


Résistance accrue à la corrosion


  • La lame chromée mate augmente la résistance à la corrosion