Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tournevis à magasin
Tournevis à magasin - 1
Tournevis à magasin - 2
Tournevis à magasin - 3
Tournevis à magasin - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tournevis à magasin

Équipé de 12 embouts

  • Empreinte: 1/4 pouce
  • Longueur de lame: 90 mm
  • Longueur de poignée: 121 mm
  • Largeur de poignée: 37,5 mm
  • Nombre de mèches: 12 PCS

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Type d'applications Empreinte Longueur de lame Longueur de poignée Quantité Cdt
Prix/Cdt
06136002
Bois, Construction 1/4 pouce 90 mm 121 mm
1 pcs
06136001
Voiture, Métal 1/4 pouce 90 mm 121 mm
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
  • Manche bi-matière

  • Lame :
  • Lame arrondie aimantée, chromée brillante

  • Embout :
  • DIN 3126-D 6.3.

  • Tournevis à magasin très fin pour une transmission de puissance optimale, maniable et confortable

  • Magasin extractible et rotatif pour localisation rapide de l'embout souhaité

  • Embouts standard de 1/4 pouce pour rechargement facile

  • Localisation rapide des embouts grâce au système de codage couleur Würth

  • Un clic sonore confirme le verrouillage sécurisé de l'embout dans le magasin
Indication

Le tournevis à magasin est disponible avec différents équipements.