Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tournevis à poignée en T
Tournevis à poignée en T - 1
Tournevis à poignée en T - 2
Tournevis à poignée en T - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tournevis à poignée en T

Barrette d'embouts 10 pièces et embout PH2
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
  • Molette de réglage à 3 positions : Changement de direction facile en cours d'utilisation, ajustable d'une seule main

  • 45 dents, couple de serrage max. de 40 Nm

  • Système de connecteur variable pour tous les embouts hexagonaux avec montant de 6,35 mm = 1/4 pouce