Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tournevis de précision, TX
Tournevis de précision, TX - 1
Tournevis de précision, TX - 2
Tournevis de précision, TX - 3
Tournevis de précision, TX - 4
Tournevis de précision, TX - 5
Tournevis de précision, TX - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tournevis de précision, TX

Idéal pour les vis fines et délicates utilisées dans les applications d'ingénierie électrique et de mécanique de précision

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions
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
Tête de centrage rotative avec grandes alvéoles pour les doigts


Pour des performances optimisées en position horloger



Capuchon de centrage marqué d'un symbole de vis et de calibre


Identification simple et rapide



Manche multicomposant grand format à prise souple


Confortable et facile à utiliser



Zone de rotation rapide


Pour un travail rapide en position de saisie avec toute la main



Lames chromées en acier spécial trempé ultrarésistant


Protection anticorrosion optimale



Pointe Black Point


Ajustement précis



Lame : Lame ronde, chromée mate



Embout : TX, pointe noire

Article ni repris, ni échangé.