Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Trappe coupe-feu 60 minutes pour cloison

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Trappe coupe-feu 60 minutes pour cloison

Trappe de visite coupe-feu spécialement conçue pour le montage sur des gaines techniques avec l'exigence "charge calorifique extérieure et intérieure à la gaine"

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Trappe assurant une protection sûre contre la propagation du feu d'un local, dans la gaine

  • Résiste au feu côté gaine et côté pièce

  • Le cadre de montage et le vantail de porte sont constitués de tôles d’acier galvanisées renforcées, à l’arrière, de panneaux de protection incendie

Protégé contre le passage de la fumée par un joint périphérique à quatre faces :


  • étanche à la fumée

  • isolation acoustique contrôlée

  • joint à lèvre haute qualité

  • joint intumescent étanche gaz, fumée et flamme en cas d'incendie

  • Pose variable, indépendamment de l'épaisseur du mur

  • Vantail de porte amovible pour montage mural

  • La surface du vantail de porte, dépourvue de têtes de vis, permet d'économiser le travail de bouchage

  • Système d'ouverture à clé carré

  • Livrée avec une clé à mandriner carrée, un capuchon RAL 9016, des baguettes d'arrêt, un kit de montage équerre en acier et l'instruction de montage

  • Installation rapide et simple
IndicationIl est nécessaire de faire valider l’ensemble des PV par votre bureau de contrôle avant toute commande
Classe de résistance au feu EI 60
PV FEU CSTB N° : RS-20-063