Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Trappe de comble RT-W
Trappe isolée et étanche à l'air répondant à la réglementation technique et aux exigences des Bâtiment Basse Consommation (BBC)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Joint composite continu sur la porte
- Etanchéité à l'air, pas de fuite dans l'étanchéité de l'enveloppe du bâtiment
- Conformité aux textes règlementaires et au cahier des charges BBC
- Pas d'apparition de traces noires de poussière autour de la trappe
Isolant 100 % polyester spécial trappes de visite
- R=8,24 m².K/W pour une performance maximale
- Non irritant à la manipulation pour le poseur et les utilisateurs
- Non dangereux pour la santé
- Isolant compressé qui reprends son volume en 72 heures
Ouverture Pousser-Lâcher
- S'ouvre et se referme d'une simple pression de la main
- Système de fermeture invisible
- Porte démontable
Finition acier laqué blanc brillant RAL 9016
- Se pose en pièce normale ou humide
- Beau degré de finition, s'intègre sans finition complémentaire aux plafonds blancs
- Peut être peinte avec une peinture appropriée
En option, réhausse polypropylène pour combles isolés avec de la laine soufflée
- Evite la chute de laine soufflée lors de l'ouverture de la trappe
- Permet de conserver la hauteur adéquate de laine soufflée près du cadre de la trappe, évite les ponts thermiques
- Se fixe avec de l'adhésif sur le cadre de la trappe ou se visse sur le chevêtre bois de la charpente
Cas général
2 modes de pose
1) Fixation sur chevêtre bois
2) Fixation sur rail
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!