Excellente tenue
La poignée et la rosace de base sont connectées de manière permanente pour une tenue optimale, et sont fixées par des inserts taraudés et des vis métriques.
Faibles coûts de stockage
Options de combinaisons polyvalentes et faibles coûts de stockage, car tous les articles sont disponibles individuellement.
Les plaques perforées peuvent être utilisées sur les portes DIN droite et DIN gauche sans modification
Les axes carrés ou axes anti-panique avec alésage à l'avant doivent être commandés séparément.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Pour le secteur immobilier (portes à bâti tubulaire).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!