Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tube de transport en aluminium
Tube de transport en aluminium - 1
Tube de transport en aluminium - 2
Tube de transport en aluminium - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tube de transport en aluminium

Particulièrement léger, résistant à la corrosion et durable

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Installation simple et rapide

  • Testé TÜV/GS et testé pour les impacts 20 g

  • Clapet d’ouverture avant et arrière.

  • Compatible avec toutes les galeries de toit et barre de toit standard

  • Longueur maximale du matériau transportable 5 000 mm

  • Plage de fixation, hauteur de support 30-45 mm, Plage de fixation, largeur de support 30-60 mm

  • Faire attention à la charge maximale autorisée sur le toit : Galerie de toit + tube de transport + charge = charge totale sur le toit

  • Kit d'assemblage universel inclus