Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tube multicouche en couronne Standard

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tube multicouche en couronne Standard

Tube multicouche de haute qualité soudé bord à bord

  • Couleur: Blanc
  • Matière: Polyéthylène polymérisé
  • Épaisseur de paroi: 2 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre Longueur Couleur Matière Quantité Cdt
Prix/Cdt
5275901000
16 mm 100 m Blanc Polyéthylène polymérisé
1 pcs
5275901001
16 mm 200 m Blanc Polyéthylène polymérisé
1 pcs
5275901002
16 mm 50 m Blanc Polyéthylène polymérisé
1 pcs
5275901003
20 mm 100 m Blanc Polyéthylène polymérisé
1 pcs
5275901004
26 mm 50 m Blanc Polyéthylène polymérisé
1 pcs
5275901005
32 mm 50 m Blanc Polyéthylène polymérisé
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
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
Tube en aluminium soudé bord à bord dans le sens de la longueur


  • 100 % étanche à l'oxygène

  • Coefficient de dilatation linéaire faible (identique à celui du tube cuivre)

  • Résistant à la corrosion, aux influences chimiques et électrochimiques

Tube intérieur et extérieur en polyéthylène réticulé par faisceau d'électrons (PE-Xc)


  • Amortit le bruit

  • Grande résistance à la pression et à la température

  • Peu de perte de pression

  • Aussi léger qu'un tube en matière synthétique

Flexible et facile à courber (même par des températures basses et garde sa forme courbée grâce à sa couche d'aluminium d'épaisseur uniforme


  • Economie de raccords importante

Couche d’adhérence de qualité supérieure : pour un assemblage homogène entre le tube en aluminium et le tube intérieur en PE-Xc

Indication

Ne jamais découper le film de protection du tube avec un cutter sous risque de l'endommager

10 ans garantie pour le système