Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tuyau basse pression
Résiste aux vapeurs de carburant, à l'huile, au diesel (sans bio-additifs) et à l'ozone
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
- En caoutchouc synthétique
- Température max. courte durée jusqu'à max. +150 °C
- Stocké en bobine pour le système de distribution ORSY10
Ne convient pas comme conduite de retour de diesel, comme flexible de transport de carburant ou comme flexible de pression ! Ne pas utiliser comme conduite d'huile ou de diesel !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!