Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tuyau PVC transparent armé alimentaire

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tuyau PVC transparent armé alimentaire

Pour air comprimé et fluides

  • Matière: Polychlorure de vinyle - PVC
  • Résistance thermique min.: -15 °C
  • Résistance thermique max.: 60 °C
  • Pression de service: 15 bar

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre intérieur Couleur Matière Résistance thermique min. Quantité Cdt
Prix/Cdt
089542534
25 mm Transparent Polychlorure de vinyle - PVC -15 °C
089542028
20 mm Transparent Polychlorure de vinyle - PVC -15 °C
089540612
6 mm Transparent Polychlorure de vinyle - PVC -15 °C
089541523
15 mm Translucide Polychlorure de vinyle - PVC -15 °C
089540814
8 mm Translucide Polychlorure de vinyle - PVC -15 °C
089541219
12 mm Translucide Polychlorure de vinyle - PVC -15 °C
089541016
10 mm Transparent Polychlorure de vinyle - PVC -15 °C
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
  • Tuyau en PVC souple transparent de classe A et sans phtalates

  • La tresse en fibre polyester qui se situe entre les deux couches de PVC solidifie le tuyau

  • Attention, le conditionnement est par mètre (et non par pièce), donc "5pcs" = "5 m" (25 pcs = 25 m)

Conforme à la directive 2007/19/CE pour les contacts avec les aliments


Conforme aux normes :


ISO 5774 (NF T 47-254 Air)


ISO 4641 (NF T 47-260 Eau)


IANESCO - POITIERS PV N° 1193 du 19/05/1971 et PV N° 160 / JN du 20/01/1981