Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Boîtier mural combiné CEE 250/400 V, 6 H
Avec prise de contact de mise à la terre
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Fermeture du boîtier à vis
- Variante 32 A avec fusible pour prise de terre (microfusible, 10 A, temporisé)
Conforme aux normes CEI 60309, EN 60309 et VDE 0623
Pour une utilisation en intérieur et en extérieur
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!