Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Nouvelle génération d'unité Tipmatic pour glissière à extension intégrale Soft-close Nova Pro
Ouverture sans poignée et fermeture en douceur combinées de manière optimale
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Combinaison de la fonction Tipmatic et du système d'amortissement Soft-close
- Unité d'éjection pour applications sans poignée avec toutes les longueurs nominales et catégories de poids
- Adaptation du mouvement à l'application grâce au réglage en 3 étapes de la force d'ouverture
- Fonctionnement pratique car il suffit d'une seule impulsion lumineuse pour déclencher le système
- Une fermeture brusque ou une pression complète tend et réactive l'unité Tipmatic Soft-close
- Facile à installer sans outils
- Décalage de l'écartement avant -1/+3 mm
La barre de synchronisation doit être utilisée afin d'assurer le déclenchement sur toute la façade avant en touchant n'importe quel point.
Pour une largeur de caisson de 800 mm et/ou une hauteur frontale de 600 mm ou plus, le support de barre de synchronisation Tipmatic Soft-Close est nécessaire.
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!