Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
VARIFIX® fixation rapide Rapid Ecrou 41
Pour les profils 41, peut être utilisé à l'extérieur
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
- Rapidité et gain de temps grâce à la fixation pivotante à 90°
- Raccordement positif et optimal entre le rail de montage et les accessoires
- Montage facile par une seule personne, car il n'est pas nécessaire de maintenir la pièce en place
- Toutes les constructions sont possibles avec la gamme d'accessoires appropriée
Certification Cradle to Cradle®
- Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses
- Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB (Conseil allemand pour les constructions durables)
Pour tous les rails à profil 41 pour applications extérieures
Voir instructions d'installation séparées
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!