Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vanne à sphère Mâle - Mâle
Vanne à sphère Mâle - Mâle - 1
Vanne à sphère Mâle - Mâle - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vanne à sphère Mâle - Mâle

Vanne à poignée compatible avec les réseaux d'eau potable

  • Température de fonctionnement min./max.: -10 à 120 °C
  • Matière: Laiton CW617N
  • Couleur du levier: Rouge
  • Température d'utilisation maxi: 120 °C
  • Température de fonctionnement max.: 120 °C
  • Température de fonctionnement min.: -10 °C

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Filetage de raccordement Filetage de sortie Longueur Pression de travail maxi Quantité Cdt
Prix/Cdt
0888903091
1/2 pouce 1/2pouce 57 mm 25 bar
1 pcs
0888903092
3/4 pouce 3/4pouce 66,5 mm 25 bar
1 pcs
0888903093
1 pouce 1pouce 75 mm 25 bar
1 pcs
0888903090
3/8 pouce 3/8pouce 50,5 mm 25 bar
1 pcs
0888903094
1 1/4 pouce 1 1/4pouce 90,5 mm 20 bar
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
  • Passage intégral

  • aucune réduction de passage au niveau de la sphère, aucune perte de charge

  • Corps des vannes matricés

  • supprime tout risque de casse dû à un manque de matière

  • Presse-étoupe fixe

  • supprime les risques de frottements entre le presse-étoupe et le col

  • Poignée isolée thermiquement

  • permet de manœuvrer la vanne sans protection

  • Axe inejectable

  • pour une sécurité maximale en cas de coup de bélier

  • Presse-étoupe en PTFE

  • resserrable en cas de fuite à l'axe, résistant à la corrosion chimique liée aux fluides chargés d'additifs

Température maximale d'utilisation : 120° C


Température minimale d'utilisation : -10° C

Conforme à la norme ACS N° 09 ACC LY 198


Laiton titré conforme à la norme EN 12165