Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vérin pneumatique pour portes abattantes
Vérin pneumatique amortissant la porte en fin de course
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Réglage de l'inclinaison de la porte de +/- 10°
- Montage de 2 vérins par porte pour avoir une ouverture parallèle de l'abattant
- Fonctionne avec le système Soft-Close ou le système Tipmatic
- Finition : champagne
- Matière : zamak
Fixation par deux embases à visser
- S'adapte à tout type de charnières
- Fixation par vis à bois
Montage à réaliser avec des charnières pour abattant
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!