Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à tête fraisée ISO 14581 acier 08.8 zinc lamellaire ISO 14581, acier 8.8, zinc lamellaire, argenté (ZFSHL)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Les revêtements en zinc lamellaire constituent une protection anticorrosion sans chrome (VI) pour l'assemblage des véhicules utilitaires, engins de construction, véhicules et équipements agricoles et tous les autres domaines où les exigences en matière de protection anticorrosion doivent répondre aux normes de construction des véhicules.
La résistance à la corrosion de ZFSHL est la suivante :
- Diamètre ≥ M6 – 480h*
- Diamètre ≥ M10 – 720h*
La désignation ZFSHL fait référence au revêtement anticorrosion suivant :
- Revêtement de zinc lamellaire, avec couche supérieure, couleur argentée, avec lubrification qui modifie le coefficient de friction.
- Plage de coefficient de friction ajustée de 0,09 µ à 0,14 µ grâce à la couche supérieure avec particules de lubrification
- Les dimensions de la tête des vis à tête fraisée ISO 14581 sont mesurées conformément à la norme ISO 7721
- Certaines vis de dimensions courtes sont filetées jusqu'à la tête ; voir ISO 14581
- Les fraises coniques pour têtes de vis conformes à la norme ISO 14581 doivent être conformes à la norme ISO 15065
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!