Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis d'ancrage avec filetage femelle W-BS/S
Vis d'ancrage avec filetage femelle W-BS/S - 1
Vis d'ancrage avec filetage femelle W-BS/S - 2
Vis d'ancrage avec filetage femelle W-BS/S - 3
Vis d'ancrage avec filetage femelle W-BS/S - 4
Vis d'ancrage avec filetage femelle W-BS/S - 5
Vis d'ancrage avec filetage femelle W-BS/S - 6
Vis d'ancrage avec filetage femelle W-BS/S - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis d'ancrage avec filetage femelle W-BS/S

Pour les suspensions et raccords à tiges filetées (filetage étagé M8/M10), acier zingué

  • Diamètre: 6 mm
  • Diamètre du filetage: 7,5 mm
  • Taraudage: 8/10 mm
  • Diamètre de perçage (d0): 6 mm
  • Ouverture de clé: SW13
  • Matière: Acier
  • Finition: Zingué

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur (l) Profondeur de perçage (h1,1) Profondeur de perçage (h1,3) Profondeur de pose (hnom1) Quantité Cdt
Prix/Cdt
5929176001
35 mm 40 mm 35 mm
50 pcs
5929176002
55 mm 60 mm
50 pcs
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
Utilisation extrêmement flexible


Trois profondeurs d'ancrage (tailles 6 - 14) et nombreux types de tête



  • Capacité de charge élevée

  • Faible contrainte d'expansion dans le support : entraxe et distance aux bords minimum

  • Pose très rapide et facile

  • Pas de couple de serrage requis lors de la mise en œuvre

  • Mise sous charge immédiate, pas de délai d'attente
Indication

A partir de la taille 8, nous recommandons l'utilisation d'une clé à chocs pour l'installation.


Si plusieurs chevilles sont disposées les unes derrière les autres dans le même sens de charge, une seule cheville est mise en place pour les charges de cisaillement.

ATE-16/0043 pour fixation simple


Option 1, béton fissuré et non fissuré



ATE-16/0128 pour fixation multiple


Béton


Dalles alvéolaires en béton précontraint



Résistance au feu


R30, R60, R90, R120 ; rapport technique TR020 (inclus dans les homologations)