Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à bois universelle ASSY®plus 4 CS MDF Acier zingué trempé, filetage partiel, tête fraisée
Vis à bois universelle ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CS MDF Acier zingué trempé, filetage partiel, tête fraisée - 1
Vis à bois universelle ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CS MDF Acier zingué trempé, filetage partiel, tête fraisée - 2
Vis à bois universelle ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CS MDF Acier zingué trempé, filetage partiel, tête fraisée - 3
Vis à bois universelle ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CS MDF Acier zingué trempé, filetage partiel, tête fraisée - 4
Vis à bois universelle ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CS MDF Acier zingué trempé, filetage partiel, tête fraisée - 5
Vis à bois universelle ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CS MDF Acier zingué trempé, filetage partiel, tête fraisée - 6
Vis à bois universelle ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CS MDF Acier zingué trempé, filetage partiel, tête fraisée - 7
Vis à bois universelle ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CS MDF Acier zingué trempé, filetage partiel, tête fraisée - 8
Vis à bois universelle ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CS MDF Acier zingué trempé, filetage partiel, tête fraisée - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois universelle ASSY®plus 4 CS MDF Acier zingué trempé, filetage partiel, tête fraisée

Vis à filetage partiel avec géométrie et pointe de perçage adaptées au MDF pour l'assemblage de pièces d'armoire sur des faces avant en MDF sans préperçage, fendillement ou renflement

Lire la description de l'article

Disponible en 11 versions
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
Transmission de puissance idéale grâce à l'empreinte RW


  • Plus de puissance grâce à la grande surface de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'encastrement et à l'ajustement parfaits de l'embout

  • Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis

  • Compatibilité avec l'empreinte AW


Pour des vissages sans jeu ou boursouflures sur les surfaces avant des panneaux MDF


  • Optimisation et extension de la pointe de perçage pour les vissages sans jeu et renflement


Assemblage de panneaux MDF, de bois dur ou de bois d'ingénierie dur


Pour les assemblages bois-bois visibles et pouvant être plâtrés grâce à la géométrie de tête à 90° et le diamètre de tête réduit



Force d'extraction maximale et fendillement minimal


  • Filetage adapté au matériau MDF

  • Répartition optimale des copeaux de perçage à travers la vis à fût cranté

  • Empêche la compression dans le matériau MDF grâce au diamètre nominal du fût réduit et des flancs de filetage très hauts
Indication
  • Ne pas utiliser la vis dans des applications exposées directement aux éléments extérieurs, dans les pièces humides et dans les atmosphères chlorées. Utiliser les vis en acier inoxydable ASSYplus 4 pour les applications extérieures et les pièces affichant une humidité élevée et constante

  • Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner votre assemblage. Utiliser le logiciel de construction en bois Würth pour dimensionner les vis ASSY à partir d'un diamètre de 5 mm

  • Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les matériaux à base de bois. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe de perçage, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête cylindrique bombée

Homologation ETA-11/0190

Les conditions de l'agrément technique européen (ATE) doivent être respectées.