Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis pour façade en bois en rouleaux ASSY®plus 4 A2 P CSMR60 inox A2 non allié, filetage sous tête partiel avec tête fraisée 60°
Vis pour façade en bois en rouleaux ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 P CSMR60 inox A2 non allié, filetage sous tête partiel avec tête fraisée 60° - 1
Vis pour façade en bois en rouleaux ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 P CSMR60 inox A2 non allié, filetage sous tête partiel avec tête fraisée 60° - 2
Vis pour façade en bois en rouleaux ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 P CSMR60 inox A2 non allié, filetage sous tête partiel avec tête fraisée 60° - 3
Vis pour façade en bois en rouleaux ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 P CSMR60 inox A2 non allié, filetage sous tête partiel avec tête fraisée 60° - 4
Vis pour façade en bois en rouleaux ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 P CSMR60 inox A2 non allié, filetage sous tête partiel avec tête fraisée 60° - 5
Vis pour façade en bois en rouleaux ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 P CSMR60 inox A2 non allié, filetage sous tête partiel avec tête fraisée 60° - 6
Vis pour façade en bois en rouleaux ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 P CSMR60 inox A2 non allié, filetage sous tête partiel avec tête fraisée 60° - 7
Vis pour façade en bois en rouleaux ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 P CSMR60 inox A2 non allié, filetage sous tête partiel avec tête fraisée 60° - 8
Vis pour façade en bois en rouleaux ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 P CSMR60 inox A2 non allié, filetage sous tête partiel avec tête fraisée 60° - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis pour façade en bois en rouleaux ASSY®plus 4 A2 P CSMR60 inox A2 non allié, filetage sous tête partiel avec tête fraisée 60°

Vis spéciale en rouleaux à filetage partiel avec filetage sous tête à effet de serrage élevé en acier inoxydable A2 austénitique de haute qualité avec petite tête fraisée et autofraiseuses pour un montage en série et sans jeu près des bords, sans préperçage, de façades en bois, de plinthes, de clôtures, etc. dans des zones extérieures constamment exposées aux intempéries

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Transmission de puissance idéale grâce à l'embout RW


  • Puissance accrue grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout

  • Stabilité améliorée, travail à une main, positionnement précis grâce à une meilleure prise et à l'ajustement parfait de l'embout

  • Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis


Fraisage facile dans le bois dur/tendre avec une concentration élevée en nœuds, ainsi que dans les panneaux de fibres en bois dur


  • Petite tête fraisée 60° et donc géométrie plus étroite pour une utilisation dans les joints ou avec des assemblages à rainures et languettes

  • Réduction du fendillement du composant à monter lors de l'immersion de la vis

  • Très hautes performances de fraisage grâce aux fraisoirs situées au niveau de la tête fraisée


Sécurité de vissage maximale grâce au filetage asymétrique large


  • Correspondance optimale de la pointe de perçage et de la géométrie de filetage

  • Excellent ancrage dans le bois en raison de la disposition asymétrique des flancs de filetage


Positionnement précis et perçage très propre grâce à la pointe de centrage évoluée


  • Vissage proche des bords sans copeaux

  • Performances de perçage optimales et grande précision grâce aux couteaux de fraisage (similaires aux forets bois)

  • Positionnement précis sur les surfaces dures sans glissement grâce à l'adaptateur magnétique

  • Vissage rapide grâce au filetage progressif


Acier inoxydable utilisé pour les assemblages en bois accessibles dans les zones extérieures exposées aux intempéries


  • En acier inoxydable A2 résistant à la rouille, austénitique et non magnétique

  • Utilisable dans les environnements ruraux ou urbains, ou les atmosphères industrielles sans exposition significative aux chlorures ou SO2

  • Avec revêtement glissant réduisant les frottements pour un vissage facile
Indication
  • L'acier inoxydable austénitique se caractérise par un haut niveau de résistance à la corrosion dans les atmosphères industrielles agressives, l'air marin, l'eau du robinet, l'eau douce, l'eau souterraine et l'eau salée, ainsi que dans les bois contenant de l'acide tannique. Cette vis résiste à l'acide dans une certaine mesure et ne convient pas à une utilisation dans des atmosphères contenant du gaz chloré

  • Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner votre assemblage. Les dimensions des vis ASSY peuvent être effectuées dans le logiciel de construction en bois Würth à partir d'un ∅ de 5 mm

  • Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les matériaux en bois. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe de perçage, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête cylindrique bombée

Homologation ATE-11/0190

Les conditions de l'agrément technique européen (ATE) doivent être respectées