Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis hexagonale à embase crantée
Vis hexagonale à embase crantée - 1
Vis hexagonale à embase crantée - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis hexagonale à embase crantée

W-0274, acier 8.8, zingué, bichromaté (A2C)

Lire la description de l'article

Disponible en 17 versions
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
  • Usages multiples

  • Boulon et élément de retenue combinés

  • Le matériau à boulonner doit être beaucoup plus tendre que le boulon (dureté de surface du boulon : min. 250 HV)

  • La denture permet de bloquer le couple de desserrage intérieur dans le sens du dévissage

  • L'effet de blocage se produit même avec des longueurs de serrage courtes