Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis autoperceuse à tête cylindrique bombée avec embase et empreinte AW pias®
Vis autoperceuse à tête cylindrique bombée avec embase et empreinte AW pias<SUP>®</SUP> - 1
Vis autoperceuse à tête cylindrique bombée avec embase et empreinte AW pias<SUP>®</SUP> - 2
Vis autoperceuse à tête cylindrique bombée avec embase et empreinte AW pias<SUP>®</SUP> - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis autoperceuse à tête cylindrique bombée avec embase et empreinte AW pias®

Acier, zingué galvanisé (A3K), avec empreinte AW

  • Matière: Acier
  • Finition: Zingué
  • Autre norme: Norme d'entreprise
  • Forme de tête: Tête plate à bride
  • Type de filetage: Filetage de vis à tôle
  • Conforme ROHS: Oui

Lire la description de l'article

Disponible en 21 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre nominal Longueur Diamètre de tête Hauteur de tête Quantité Cdt
Prix/Cdt
021815570
5,5 mm 70 mm 14 mm 3,9 mm
50 pcs
021815580
5,5 mm 80 mm 14 mm 3,9 mm
50 pcs
021814232
4,2 mm 32 mm 11 mm 2,9 mm
250 pcs
021814813
4,8 mm 13 mm 12,75 mm 3,6 mm
250 pcs
021814835
4,8 mm 35 mm 12,75 mm 3,6 mm
500 pcs
021814840
4,8 mm 40 mm 12,75 mm 3,6 mm
500 pcs
021814850
4,8 mm 50 mm 12,75 mm 3,6 mm
250 pcs
021814845
4,8 mm 45 mm 12,75 mm 3,6 mm
250 pcs
021814860
4,8 mm 60 mm 12,75 mm 3,6 mm
250 pcs
021814870
4,8 mm 70 mm 12,75 mm 3,6 mm
250 pcs
021814880
4,8 mm 80 mm 12,75 mm 3,6 mm
500 pcs
021815525
5,5 mm 25 mm 14 mm 3,9 mm
250 pcs
021814213
4,2 mm 13 mm 11 mm 2,9 mm
250 pcs
021814216
4,2 mm 16 mm 11 mm 2,9 mm
250 pcs
021814225
4,2 mm 25 mm 11 mm 2,9 mm
250 pcs
021814219
4,2 mm 19 mm 11 mm 2,9 mm
250 pcs
021814816
4,8 mm 16 mm 12,75 mm 3,6 mm
250 pcs
021814822
4,8 mm 22 mm 12,75 mm 3,6 mm
250 pcs
021814819
4,8 mm 19 mm 12,75 mm 3,6 mm
250 pcs
0218155140
5,5 mm 140 mm 14 mm 3,9 mm
50 pcs
0218155150
5,5 mm 150 mm 14 mm 3,9 mm
50 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Art. N° N° de matériau client

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Appeler le service client : 03 88 64 85 01

Prix affichés aux clients après connexion

Percer, tarauder, visser - Le tout en une seule étape.


Permet de réaliser des économies



Diamètre de perçage précis pour chaque fixation


  • Minimisant ainsi le jeu dans le filetage

  • Assemblage toujours parfait


Evite les erreurs de montage



Empreinte AW :


  • Transfert optimal du couple

  • Durée de vie prolongée

  • Centrage facilité

  • Meilleur résultat au montage grâce au vissage sans effort ; la pression de contact requise pour la transmission du couple de serrage est nettement inférieure

  • Garantit une surface de contact maximale entre l'embout et la vis.

  • Une répartition homogène des forces empêche de détériorer le revêtement et garantit ainsi une meilleure résistance à la corrosion.


Inclus : 1 embout

Indication
  • L'embase permet une bonne répartition des efforts sur la surface, ce qui contribue à réduire le risque de fissures sous contrainte

  • Effort de pénétration nécessaire : environ 100 N, vissage avec butée de profondeur si nécessaire

Les vis autoperceuses zinguées galvanisées ne peuvent être utilisées que dans les zones normalement exemptes d'humidité.


Pour les fixations soumises à une réglementation, l'avis technique, et notamment la Partie 2 "Règles spéciales", doit toujours être observé.