Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis autoperceuse à tête hexagonale et rondelle d'étanchéité WFBS, type métal
Vis autoperceuse à tête hexagonale et rondelle d'étanchéité WFBS, type métal - 1
Vis autoperceuse à tête hexagonale et rondelle d'étanchéité WFBS, type métal - 2
Vis autoperceuse à tête hexagonale et rondelle d'étanchéité WFBS, type métal - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis autoperceuse à tête hexagonale et rondelle d'étanchéité WFBS, type métal

Vis autoperceuses pour la fixation de panneaux de fibrociment ondulés en une seule opération
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
Acier cémenté avec revêtement spécial


  • Testé conformément à la norme DIN 50018, 12 cycles Kesternich.

  • Testé conformément à la norme DIN 50021, test de brouillard salin 600 heures sans corrosion Fe.


Joint EPDM Ø 25 mm et rondelle en acier inoxydable prémontée Ø 22 mm.



Les ailettes imperdables percent 8 mm dans le fibrociment et empêchent le fractionnement des panneaux.



A utiliser uniquement avec des visseuses comportant une butée de profondeur, p. ex. S 63 pias.



Recommandation : Malgré le revêtement spécial mentionné ci-dessus, il existe également des cache-vis pour améliorer l'apparence.



Pointe autoperceuse : pour sous-structures en métal ≤ 6 mm



Vitesse d'installation : 1200-1500 tr/min