Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis de façade à tête hexagonale avec rondelle d'étanchéité Faba® Type BZ
Vis de façade à tête hexagonale avec rondelle d'étanchéité Faba<SUP>®</SUP> Type BZ - 1
Vis de façade à tête hexagonale avec rondelle d'étanchéité Faba<SUP>®</SUP> Type BZ - 2
Vis de façade à tête hexagonale avec rondelle d'étanchéité Faba<SUP>®</SUP> Type BZ - 3
Vis de façade à tête hexagonale avec rondelle d'étanchéité Faba<SUP>®</SUP> Type BZ - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis de façade à tête hexagonale avec rondelle d'étanchéité Faba® Type BZ

Acier inoxydable A2 avec placage en zinc supplémentaire et revêtement glissant. Pour la fixation de profilés en acier, en aluminium et de panneaux en sandwich sur des ossatures en acier et en aluminium ≥ 1,25 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 38 versions
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
Le placage en zinc supplémentaire de la vis ne sert pas de protection anticorrosion mais, associé au revêtement glissant, il facilite l'autotaraudage de la vis en acier inoxydable dans les ossatures en acier



La rondelle d'étanchéité se compose d'un dos en acier inoxydable A2 avec joint vulcanisé en EPDM de haute qualité



Convient aux assemblages tI / tII conformément à l'agrément technique ATE-10/0184


  • Acier / acier

  • Alu/acier.

  • ALU/ALU


Egalement conforme à l'agrément technique ATE-13/0210 pour le montage en sandwich à partir d'une longueur ≥ 50 mm dans les ossatures en acier