Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis de façade autoperceuse avec tête hexagonale, embase, et longue pointe autoperceuse piasta®
Revêtement ® avec tête hexagonale selon ISO 10666
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
- Pour la fixation de profilés de bardage en aluminium ou acier sur structure épaisse
- Epaisseur max. du matériau à percer = 12 mm
Adapté au système de stockage ORSY®
Avis technique Z-14.1-4
Agrément technique européen ATE 10/0184
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!