Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis de réglage AMO® III 7,5 A2 type 2 tête cylindrique 8,0 mm
Pour le montage de fenêtres dans le béton et la maçonnerie pleine. En acier inoxydable A2. Idéal pour les cadres en bois traité thermiquement. Avec une petite tête cylindrique, empreinte AW30
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Fixation amovible par verrouillage de forme démontable sans contrainte d'expansion
- Permet de gagner du temps - aucune cheville requise
- Temps d'installation rapide, insertion sans outils particuliers
- Empreinte AW pour une grande facilité de serrage (pas de rejet de l'embout et transmission de puissance accrue)
- Montage traversant
- Mise sous charge immédiate, pas de délai d'attente après insertion
- Fixation par verrouillage de forme pour une plus grande capacité de charge
- Démontable
- Grande facilité d'insertion dans le support
Il est important de vérifier que tous les éléments sont installés correctement par rapport aux conditions de construction spécifiques (par ex. le poids de l'encadrement de fenêtre, les propriétés de surface, la disposition des cavités dans la brique).
Informations pour l'utilisation
Guide pour la conception et la pose de portes et fenêtres, édition 2010
Réf. 5995 000 000 :
La fixation doit transférer en toute sécurité l'ensemble des forces s'exerçant sur la fenêtre dans le support d'ancrage et dans les fondations. Le dimensionnement doit, de ce fait, prendre en compte les éléments tels que le poids propre de la fenêtre, les sollicitations au vent et les sollicitations à l'utilisation (voir DIN 1055). Les normes de construction en vigueur stipulent que les bâtiments et leurs composants doivent être conçus de sorte à ne pas mettre en danger la vie et la santé des personnes et à ne pas menacer la sécurité publique. La fixation des fenêtres doit également satisfaire à ce critère.
Parements de façade vitrés conformes à l'ancienne norme DIN 18056 ou éléments dont la surface est supérieure à 9 m² et dotés de vitrages à haute résistance conformes aux directives techniques allemandes pour la sécurité des vitrages (TRAV) ou à la norme DIN 18008-4
La norme DIN 18056 s'applique aux parements de façade vitrés dont la surface s'élève au moins à 9 m² et dont le côté le plus court présente une longueur minimale de 2 m. Des ancrages disposant d'un avis technique général, d'un agrément technique européen ou d'un agrément spécifique doivent être utilisés pour cette application. De même, seuls des ancrages disposant d'un avis technique général, d'un agrément technique européen ou d'un agrément spécifique doivent être utilisés pour la fixation de vitrages à haute résistance conformes aux directives techniques allemandes pour la sécurité des vitrages (TRAV) ou à la norme DIN 18008-4.
Autres informations
Il est important de vérifier que tous les éléments sont installés correctement par rapport aux conditions de construction spécifiques (par ex. le poids de l'encadrement de fenêtre, les propriétés de surface, la disposition des cavités dans la brique). Les vitrages à haute résistance conformes aux directives techniques allemandes pour la sécurité des vitrages (TRAV) ou à la norme DIN 18008-4 doivent être fixés uniquement avec des vis AMO Combi si un agrément spécifique a été obtenu avant le début de l'installation.
Dans les briques et matériaux creux, percer sans percussion
- Dans les briques et matériaux creux, percer sans percussion
- Aligner les cadres de fenêtre à l'aide d'étriers d'alignement ou de l'AMO® Bag
- Longueur de vis = largeur du cadre + écartement + profondeur de vissage (voir également 55.2 Amo® III 11,5 mm)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!