Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis de toiture
Acier cémenté, revêtement spécial conformément aux lignes directrices UEatc, fixation de tôles de couverture et de matériaux isolants antidérapants sur des ossatures en bois, des panneaux de particules et du béton cellulaire, qualité d'au moins 3.3.
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
- Tête hexagonale avec fausse rondelle
- Pour une utilisation avec des visseuses standard (avec butée de profondeur)
Garantie ZVDH (Association des artisans couvreurs).
Avec le béton cellulaire, des tests de résistance à l'arrachement sur site sont requis ! Valeurs de résistance à l'arrachement pour les ossatures en bois selon DIN 1052 ou déterminées lors des tests de résistance à l'arrachement.
Longueur du matériel de fixation = structure de toit + profondeur de vissage minimum
- Profondeur de vissage minimum dans le béton cellulaire : <> 60 mm
- Profondeur de vissage minimum dans le bois : > 30 mm
Testé conformément à la norme DIN 50018 - 15 cycles Kesternich
Testée conformément à la norme DIN 50021 test de brouillard salin
Bois/béton cellulaire
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!