Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis plaque de plâtre à double filet, en bandes
Vis plaque de plâtre à double filet, en bandes - 1
Vis plaque de plâtre à double filet, en bandes - 2
Vis plaque de plâtre à double filet, en bandes - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis plaque de plâtre à double filet, en bandes

Pour la fixation rapide et facile de plaques de plâtre sur des sous-structures métalliques jusqu'à max. 1 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Pour tournevis à avance automatique avec insert

  • Tête trompette

  • Double vitesse

  • Phosphatée (protection contre la rouille pour une utilisation à court terme dans un milieu humide, p. ex. pendant la phase de construction ou le transport)

Homologation selon la norme EN 14566:2008