Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis de réparation pour façade à tête hexagonale avec rondelle d'étanchéité Faba® Type A
Acier inoxydable A2 avec placage en zinc supplémentaire et revêtement glissant. Convient à la fermeture des faux trous ainsi qu'à la fixation de profilés en acier et en aluminium sur de l'acier et de l'aluminium ≤ 2 mm
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
Le placage en zinc supplémentaire de la vis ne sert pas de protection anticorrosion mais, associé au revêtement glissant, il facilite l'autotaraudage de la vis en acier inoxydable dans les ossatures en acier
La rondelle d'étanchéité se compose d'un dos en acier inoxydable A2 avec joint vulcanisé en EPDM de haute qualité
Convient aux assemblages tI / tII conformément à l'agrément technique ATE-10/0184
- Acier/acier
- Aluminium/acier
- Aluminium/aluminium
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!