Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis sans tête à six pans creux bout conique
Vis sans tête à six pans creux bout conique - 1
Vis sans tête à six pans creux bout conique - 2
Vis sans tête à six pans creux bout conique - 3
Vis sans tête à six pans creux bout conique - 4
Vis sans tête à six pans creux bout conique - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis sans tête à six pans creux bout conique

DIN EN ISO 4027 avec six pans creux et bout pointu, acier inox A2-21H

  • Normes: ISO 4027
  • Matière: Acier inoxydable A2
  • Classe de dureté: 21H
  • Finition: Brut
  • Type d’empreinte: Six pans creux
  • Forme de pointe: Pointe
  • Conforme ROHS: Oui

Lire la description de l'article

Disponible en 114 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Type de filetage x diamètre nominal Longueur Diamètre de pointe Empreinte intérieure Quantité Cdt
Prix/Cdt
026210 10
M10 10 mm 2,5 mm IS5
100 pcs
026210 12
M10 12 mm 2,5 mm IS5
100 pcs
026210 16
M10 16 mm 2,5 mm IS5
100 pcs
026210 25
M10 25 mm 2,5 mm IS5
100 pcs
026210 35
M10 35 mm 2,5 mm IS5
100 pcs
026210 30
M10 30 mm 2,5 mm IS5
100 pcs
026210 45
M10 45 mm 2,5 mm IS5
100 pcs
026210 40
M10 40 mm 2,5 mm IS5
100 pcs
026210 60
M10 60 mm 2,5 mm IS5
100 pcs
026210 55
M10 55 mm 2,5 mm IS5
100 pcs
026210 70
M10 70 mm 2,5 mm IS5
100 pcs
026212 12
M12 12 mm 3 mm IS6
100 pcs
026212 25
M12 25 mm 3 mm IS6
100 pcs
026212 20
M12 20 mm 3 mm IS6
100 pcs
026212 35
M12 35 mm 3 mm IS6
100 pcs
026212 30
M12 30 mm 3 mm IS6
100 pcs
026212 40
M12 40 mm 3 mm IS6
100 pcs
026212 80
M12 80 mm 3 mm IS6
50 pcs
026212 45
M12 45 mm 3 mm IS6
100 pcs
026216 30
M16 30 mm 4 mm IS8
25 pcs
026216 20
M16 20 mm 4 mm IS8
25 pcs
026216 40
M16 40 mm 4 mm IS8
25 pcs
026216 35
M16 35 mm 4 mm IS8
25 pcs
026216 50
M16 50 mm 4 mm IS8
10 pcs
026216 70
M16 70 mm 4 mm IS8
10 pcs
026216 60
M16 60 mm 4 mm IS8
10 pcs
026216 80
M16 80 mm 4 mm IS8
10 pcs
02622 3
M2 3 mm 0,5 mm 6P 0,9 mm
1000 pcs
02622 5
M2 5 mm 0,5 mm 6P 0,9 mm
1000 pcs
02622 4
M2 4 mm 0,5 mm 6P 0,9 mm
1000 pcs
02622 6
M2 6 mm 0,5 mm 6P 0,9 mm
1000 pcs
02622 8
M2 8 mm 0,5 mm 6P 0,9 mm
1000 pcs
026220 50
M20 50 mm 5 mm IS10
10 pcs
026225 10
M2,5 10 mm 0,65 mm 6P 1,3 mm
500 pcs
026225 3
M2,5 3 mm 0,65 mm 6P 1,3 mm
500 pcs
026225 4
M2,5 4 mm 0,65 mm 6P 1,3 mm
500 pcs
026225 5
M2,5 5 mm 0,65 mm 6P 1,3 mm
500 pcs
02623 16
M3 16 mm 0,75 mm 6P 1,5 mm
200 pcs
02623 25
M3 25 mm 0,75 mm 6P 1,5 mm
200 pcs
02623 20
M3 20 mm 0,75 mm 6P 1,5 mm
200 pcs
02623 4
M3 4 mm 0,75 mm 6P 1,5 mm
200 pcs
02623 3
M3 3 mm 0,75 mm 6P 1,5 mm
200 pcs
02623 8
M3 8 mm 0,75 mm 6P 1,5 mm
200 pcs
02623 5
M3 5 mm 0,75 mm 6P 1,5 mm
100 pcs
02624 10
M4 10 mm 1 mm IS2
100 pcs
02624 12
M4 12 mm 1 mm IS2
100 pcs
02624 20
M4 20 mm 1 mm IS2
100 pcs
02624 25
M4 25 mm 1 mm IS2
100 pcs
02624 30
M4 30 mm 1 mm IS2
100 pcs
02624 4
M4 4 mm 1 mm IS2
100 pcs
02624 35
M4 35 mm 1 mm IS2
100 pcs
02624 5
M4 5 mm 1 mm IS2
100 pcs
02624 40
M4 40 mm 1 mm IS2
100 pcs
02624 6
M4 6 mm 1 mm IS2
100 pcs
02624 8
M4 8 mm 1 mm IS2
100 pcs
02625 12
M5 12 mm 1,25 mm IH2.5
100 pcs
02625 14
M5 14 mm 1,25 mm IH2.5
100 pcs
02625 20
M5 20 mm 1,25 mm IH2.5
100 pcs
02625 16
M5 16 mm 1,25 mm IH2.5
100 pcs
02625 30
M5 30 mm 1,25 mm IH2.5
100 pcs
02625 25
M5 25 mm 1,25 mm IH2.5
100 pcs
02625 35
M5 35 mm 1,25 mm IH2.5
100 pcs
02625 45
M5 45 mm 1,25 mm IH2.5
500 pcs
02625 5
M5 5 mm 1,25 mm IH2.5
100 pcs
02625 6
M5 6 mm 1,25 mm IH2.5
100 pcs
02625 50
M5 50 mm 1,25 mm IH2.5
100 pcs
02625 8
M5 8 mm 1,25 mm IH2.5
100 pcs
02626 10
M6 10 mm 1,5 mm IS3
100 pcs
02626 12
M6 12 mm 1,5 mm IS3
100 pcs
02626 14
M6 14 mm 1,5 mm IS3
100 pcs
02626 20
M6 20 mm 1,5 mm IS3
100 pcs
02626 25
M6 25 mm 1,5 mm IS3
100 pcs
02626 35
M6 35 mm 1,5 mm IS3
100 pcs
02626 30
M6 30 mm 1,5 mm IS3
100 pcs
02626 40
M6 40 mm 1,5 mm IS3
100 pcs
02626 45
M6 45 mm 1,5 mm IS3
100 pcs
02626 8
M6 8 mm 1,5 mm IS3
100 pcs
02628 12
M8 12 mm 2 mm IS4
100 pcs
02628 10
M8 10 mm 2 mm IS4
100 pcs
02628 16
M8 16 mm 2 mm IS4
100 pcs
02628 14
M8 14 mm 2 mm IS4
100 pcs
02628 25
M8 25 mm 2 mm IS4
100 pcs
02628 20
M8 20 mm 2 mm IS4
100 pcs
02628 35
M8 35 mm 2 mm IS4
100 pcs
02628 40
M8 40 mm 2 mm IS4
100 pcs
02628 50
M8 50 mm 2 mm IS4
100 pcs
02628 45
M8 45 mm 2 mm IS4
100 pcs
02628 60
M8 60 mm 2 mm IS4
200 pcs
02628 8
M8 8 mm 2 mm IS4
100 pcs
026210 50
M10 50 mm 2,5 mm IS5
100 pcs
026212 16
M12 16 mm 3 mm IS6
100 pcs
026212 50
M12 50 mm 3 mm IS6
100 pcs
026212 60
M12 60 mm 3 mm IS6
100 pcs
026212 70
M12 70 mm 3 mm IS6
50 pcs
026216 25
M16 25 mm 4 mm IS8
25 pcs
026220 80
M20 80 mm 5 mm IS10
10 pcs
026225 8
M2,5 8 mm 0,65 mm 6P 1,3 mm
500 pcs
026225 6
M2,5 6 mm 0,65 mm 6P 1,3 mm
500 pcs
02625 40
M5 40 mm 1,25 mm IH2.5
100 pcs
02626 5
M6 5 mm 1,5 mm IS3
100 pcs
02626 16
M6 16 mm 1,5 mm IS3
100 pcs
02626 50
M6 50 mm 1,5 mm IS3
100 pcs
02626 6
M6 6 mm 1,5 mm IS3
100 pcs
02628 6
M8 6 mm 2 mm IS4
100 pcs
026210 20
M10 20 mm 2,5 mm IS5
100 pcs
02622 10
M2 10 mm 0,5 mm 6P 0,9 mm
1000 pcs
02626 18
M6 18 mm 1,5 mm IS3
100 pcs
02623 10
M3 10 mm 0,75 mm 6P 1,5 mm
200 pcs
02624 16
M4 16 mm 1 mm IS2
100 pcs
02623 12
M3 12 mm 0,75 mm 6P 1,5 mm
200 pcs
02625 10
M5 10 mm 1,25 mm IH2.5
100 pcs
02623 6
M3 6 mm 0,75 mm 6P 1,5 mm
200 pcs
02628 30
M8 30 mm 2 mm IS4
100 pcs
02626 60
M6 60 mm 1,5 mm IS3
100 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Art. N° N° de matériau client

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Appeler le service client : 03 88 64 85 01

Prix affichés aux clients après connexion

Indication

La classe de dureté 21H correspond à une dureté de 210 HV



La pointe standard comporte un angle de 90°, mais celles de longueur plus courte ont un angle de 120°.



La norme DIN 914 a été remplacée par la norme internationale DIN EN ISO 4027.