Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis tête fraisée, type SK/S, montage traversant
DIN 7991 (ISO 10462) acier zingué 8.8, avec rondelle fraisée, acier zingué. Pour utilisation avec goujon d'ancrage W-FAZ-IG/S
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
Les vis à tête hexagonale, vis à tête fraisée, rondelles, rondelles et écrous fraisés sont dotés d'un revêtement spécial et ne peuvent être utilisés qu'avec la fixation adaptée, conformément à l'ATE-99/0011.
Conforme à l'agrément ATE-99/0011
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!