Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 12 V ABS 12 compact
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 12 V ABS 12 compact - 1
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 12 V ABS 12 compact - 2
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 12 V ABS 12 compact - 3
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 12 V ABS 12 compact - 4
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 12 V ABS 12 compact - 5

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 12 V ABS 12 compact

Visseuse-perceuse à batterie extrêmement compacte et puissante pour les travaux de perçage légers à modérés, et les applications de vissage ; développée par Würth selon les exigences des artisans

  • Tension nominale: 12 V/CC
  • Ralenti 1ère/2e vitesse min./max.: 0-400 / 0-1500 tr/min
  • Couple max. dur/souple: 32 / 19 Nm
  • Ouverture du mandrin mini/maxi: 0,8-10 mm
  • Emmanchement du mandrin: 1/2pouce x 20 UNF
  • Nombre de batteries: 2 PCS
  • Diamètre de perçage maxi dans l'acier: 10 mm
  • Diamètre de vis max.: 6 mm
  • Longueur: 177 mm
  • Hauteur: 215 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Capacité de la batterie Poids de la machine avec batterie Tension nominale Ralenti 1ère/2e vitesse min./max. Quantité Cdt
Prix/Cdt
5701101004
3 Ah 1,22 kg 12 V/CC 0-400 / 0-1500 tr/min
1 pcs
5701101002
2 Ah 1,21 kg 12 V/CC 0-400 / 0-1500 tr/min
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
Travail pratique et sans fatigue, même pour les applications en hauteur ou en espace confiné


Conception compacte, légère et ergonomique Poignée fine et appui sûr grâce au système coulissant de la batterie



Contrôle continu du moteur


La protection électronique arrête immédiatement le moteur en cas de blocage, de surcharge ou de surchauffe



Serrage sans jeu des outils


Mandrin avec fonction de verrouillage pour un serrage fiable et en toute sécurité des outils de 0,8 à 10 mm



Zone de travail bien éclairée


Eclairage LED sur le support de batterie,avec extinction retardée

1 an garantie