Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 12 V ABS 12 compact M-CUBE®
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 12 V ABS 12 compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 1
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 12 V ABS 12 compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 2
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 12 V ABS 12 compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 3
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 12 V ABS 12 compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 4
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 12 V ABS 12 compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 5

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 12 V ABS 12 compact M-CUBE®

Perceuse-visseuse sans fil extrêmement compacte et puissante, pour les travaux de vissage et de perçage légers, développée par Würth pour répondre aux exigences des artisans

  • Tension nominale: 12 V/CC
  • Vitesse à vide 1-2 min./max.: 0-400 / 0-1500 tr/min
  • Couple de serrage vissage dur/tendre max.: 32 / 19 Nm
  • Ouverture du mandrin min./max.: 0,8-10 mm
  • Nombre de batteries: 2 PCS
  • Diamètre de perçage acier max.: 10 mm
  • Diamètre de vis max.: 6 mm
  • Longueur: 177 mm
  • Hauteur: 215 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Emmanchement du mandrin Contenu Capacité de la batterie Poids de la machine avec batterie Quantité Cdt
Prix/Cdt
5701101004
1/2pouce x 20 UNF With 2 x 3.0 Ah batteries; additional accessories not included 3 Ah 1,22 kg
1 pcs
5701101002
3/8pouce x 24 UNF With 2 x 2.0 Ah batteries; additional accessories not included 2 Ah 1,21 kg
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
Travail pratique et sans fatigue, même pour les applications en hauteur ou en espace confiné


Conception compacte, légère et ergonomique. Poignée fine et maintien sûr grâce au système coulissant de la batterie



Surveillance continue du moteur


La protection électronique arrête immédiatement le moteur en cas de blocage, de surcharge ou de surchauffe.



Serrage sans jeu des outils


Mandrin avec fonction de verrouillage à cliquet pour une fixation fiable et en toute sécurité des outils de 0,8 à 10 mm



Zone de travail bien éclairée


Eclairage LED sur le bloc batterie avec fonction de rémanence

1 an garantie