Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 power M-CUBE®
Visseuse-percesue à batterie très puissante et pratique spécialement conçue pour une utilisation intensive sur les chantiers avec un couple de 140 Nm
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Conception robuste
Pour une utilisation intensive sur les chantiers, tous les composants résistent également aux chutes depuis des hauteurs de travail standard.
Surveillance continue du moteur
La protection électronique arrête immédiatement le moteur en cas de blocage, de surcharge ou de surchauffe.
Durée de vie élevée du moteur
Moteur EC longue durée de vie, nécessitant peu d'entretien, sans charbons et disposant d'une réserve de puissance. Permet également de maintenir une courbe de vitesse plus stable sous charge.
Durée de vie maximale et usure faible
- Mandrin métallique Röhm 13 mm avec mors de serrage en carbure de tungstène brasé
- Interrupteur avec signal électronique
Zone de travail bien éclairée
Eclairage LED sur le bloc batterie
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!