Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Écrou hexagonal avec rondelle ondulée W-0379 acier zingué 8
W 0379, acier 8, zingué (A2K)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Installation facile. La rondelle de sécurité et l'écrou ne forment qu'une seule unité
- Pièce unique. La commande et l'entreposage sont rationalisés
- Pose plus rapide et plus facile, en particulier lors des travaux en hauteur et dans les endroits difficilement accessibles
- Grandes surfaces de contact pour une meilleure distribution des tensions
- Meilleur chevauchement sur les trous débouchants et les fentes de grande taille
- Protection de la surface de la pièce. Evite tout endommagement de la peinture ainsi que la corrosion
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!