Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à tôle cylindrique, forme C six pans creux
Forme de la tête conforme à la norme ISO 4762 acier inoxydable A2 non allié
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
- Les vis autoformeuses sont des vis qui façonnent leur propre filetage. Ces vis forment leur propre contre-filet lorsqu'elles sont vissées dans un avant-trou de taraudage pré-usiné
- Les valeurs de référence pour la sélection du diamètre de l'avant-trou de taraudage sont celles indiquées dans la norme DIN 7975
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!