Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Veste d'hiver Fusion
Veste d'hiver chaude et douce avec doublure en graphène retenant la chaleur corporelle. Cette veste a été imperméabilisée sans fluor et dispose également de la technologie FlexiT pour une liberté de mouvement maximale.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Hydrofuge (8 000 mm de colonne d'eau)
- Les fermetures éclair latérales garantissent un réglage optimal de la largeur pour différents mouvements et positions du corps
- Les poches extra-larges à fermeture éclair offrent beaucoup d'espace : deux poches de hanche, deux poches poitrine, une poche intérieure
- Capuche amovible, bandes réfléchissantes sur les manches et dans le dos
- Imprimé hexagonal tendance sur le coude, certifié conforme à la norme EN14058 3:3
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!