Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis autoperceuse à tête cylindrique bombée avec embase et empreinte AW pias®
Acier, revêtement en zinc lamellaire noir, avec empreinte AW
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
Percer, tarauder, visser : le tout en une seule étape
Economies considérables de temps et d'effort
Diamètre de perçage précis pour chaque fixation
- Minimisant ainsi le jeu dans le filetage
- Assemblage toujours parfait
Evite les erreurs de montage
Empreinte AW :
- Transfert optimal du couple de serrage
- Durée de vie accrue
- Centrage optimal
- Meilleur résultat au montage grâce au vissage sans effort ; la pression de contact requise pour le transfert du couple de serrage est nettement inférieure.
- Garantit une surface de contact maximale entre l'embout et la vis
- Une répartition homogène des forces empêche de détériorer le revêtement de surface et garantit ainsi une meilleure résistance à la corrosion.
L'embase à fixation par pression permet une bonne répartition des efforts sur la surface, ce qui contribue à réduire le risque de fissures sous contrainte.
Vis autoperceuse pour fixer des éléments en matière plastique ou des tôles fines sur des ossatures métalliques
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!