Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis autoperceuse, tête plate avec empreinte AW pias®
Vis autoperceuse, tête plate avec empreinte AW pias<SUP>®</SUP> - 1
Vis autoperceuse, tête plate avec empreinte AW pias<SUP>®</SUP> - 2
Vis autoperceuse, tête plate avec empreinte AW pias<SUP>®</SUP> - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis autoperceuse, tête plate avec empreinte AW pias®

Acier cémenté, galvanisé passivé bleu, avec pointe autoperceuse. Pour la fixation de profilés en acier sur ossatures métalliques de ≤ 3 mm

  • Matière: Acier
  • Finition: Zingué
  • Type de filetage: Filetage de vis à tôle

Lire la description de l'article

Disponible en 48 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Conforme ROHS Forme de tête Type d’empreinte Forme de pointe Quantité Cdt
Prix/Cdt
020639 19
Oui Tête cylindrique bombée AW Pointe de perçage
1000 pcs
020639 25
Oui Tête cylindrique bombée AW Pointe de perçage
1000 pcs
020639 22
Oui Tête cylindrique bombée AW Pointe de perçage
1000 pcs
020639 32
Oui Tête cylindrique bombée AW Pointe de perçage
1000 pcs
020642 16
Oui Tête cylindrique bombée AW Pointe de perçage
1000 pcs
020642 19
Oui Tête cylindrique bombée AW Pointe de perçage
1000 pcs
020642 22
Oui Tête cylindrique bombée AW Pointe de perçage
1000 pcs
020642 25
Oui Tête cylindrique bombée AW Pointe de perçage
1000 pcs
020648 19
Oui Tête cylindrique bombée AW Pointe de perçage
1000 pcs
020648 22
Oui Tête cylindrique bombée AW Pointe de perçage
1000 pcs
020648 25
Oui Tête cylindrique bombée AW Pointe de perçage
500 pcs
020648 38
Oui Tête cylindrique bombée AW Pointe de perçage
500 pcs
020648 32
Oui Tête cylindrique bombée AW Pointe de perçage
500 pcs
020648 50
Oui Tête cylindrique bombée AW Pointe de perçage
100 pcs
020648 45
Oui Tête cylindrique bombée AW Pointe de perçage
500 pcs
020648 55
Oui Tête cylindrique bombée AW Pointe de perçage
100 pcs
020655 16
Oui Tête cylindrique bombée AW Pointe de perçage
100 pcs
020648 60
Oui Tête cylindrique bombée AW Pointe de perçage
100 pcs
020655 22
Oui Tête cylindrique bombée AW Pointe de perçage
100 pcs
020655 19
Oui Tête cylindrique bombée AW Pointe de perçage
100 pcs
020655 32
Oui Tête cylindrique bombée AW Pointe de perçage
100 pcs
020655 38
Oui Tête cylindrique bombée AW Pointe de perçage
100 pcs
020655 45
Oui Tête cylindrique bombée AW Pointe de perçage
100 pcs
020655 50
Oui Tête cylindrique bombée AW Pointe de perçage
100 pcs
020655 60
Oui Tête cylindrique bombée AW Pointe de perçage
100 pcs
020648 100
Oui Tête plate AW Pointe de perçage
100 pcs
020648 70
Oui Tête plate AW Pointe de perçage
100 pcs
020648 80
Oui Tête plate AW Pointe de perçage
100 pcs
020629 19
Oui Tête cylindrique bombée AW Pointe de perçage
100 pcs
020642 13
Oui Tête cylindrique bombée AW Pointe de perçage
1000 pcs
020642 32
Oui Tête cylindrique bombée AW Pointe de perçage
1000 pcs
020648 16
Oui Tête cylindrique bombée AW Pointe de perçage
1000 pcs
020648 13
Oui Tête cylindrique bombée AW Pointe de perçage
1000 pcs
020655 25
Oui Tête cylindrique bombée AW Pointe de perçage
100 pcs
020639 38
Oui Tête cylindrique bombée AW Pointe de perçage
100 pcs
020642 45
Oui Tête cylindrique bombée AW Pointe de perçage
100 pcs
020642 38
Oui Tête cylindrique bombée AW Pointe de perçage
100 pcs
020648 90
Tête cylindrique bombée
100 pcs
020629 13
Oui Tête cylindrique bombée AW Pointe de perçage
1000 pcs
020635 13
Oui Tête cylindrique bombée AW Pointe de perçage
1000 pcs
020629 16
Oui Tête cylindrique bombée AW Pointe de perçage
100 pcs
020635 19
Oui Tête cylindrique bombée AW Pointe de perçage
1000 pcs
020635 16
Oui Tête cylindrique bombée AW Pointe de perçage
1000 pcs
020635 22
Oui Tête cylindrique bombée AW Pointe de perçage
100 pcs
020635 95
Oui Tête cylindrique bombée AW Pointe de perçage
1000 pcs
020635 25
Oui Tête cylindrique bombée AW Pointe de perçage
1000 pcs
020639 13
Oui Tête cylindrique bombée AW Pointe de perçage
1000 pcs
020639 16
Oui Tête cylindrique bombée AW Pointe de perçage
1000 pcs
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
Réduction du temps d'assemblage grâce à la pointe autoperceuse d'au moins 50 % :


  • Perçage sans pré-perçage

  • Taraudage

  • Fixation

le tout en une seule opération



Transfert optimal du couple de serrage par l'empreinte AW



Convient pour les assemblages tI / tII conformément à l'agrément technique ETA-10/0184


  • Acier / acier pour ∅ 4,2 mm et 4,8 mm
Indication

Pression de contact nécessaire pendant l'usinage d'environ 100 N, vissage avec butée de profondeur si nécessaire.

Les vis autoperceuses zinguées ne peuvent être utilisées que dans les zones normalement exemptes d'humidité. Pour les fixations soumises à une réglementation, l'avis technique, et notamment la Partie 2 "Règles spéciales", doit toujours être respectée.