Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Chalumeau pour cartouche de gaz

Chalumeau pour cartouche de gaz 750 ml
PISTOLET POUR CARTOUCHE GAZ

Art. N° 098490031
EAN 4045989761203
Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Chalumeau à allumage piézoélectrique pour la brasure tendre ou forte
  • Le chalumeau se compose d'un manche en métal très résistant et d'un brûleur cyclonique en acier inoxydable.

  • Le manche permet le déclenchement de l'étincelle par pression sur la gâchette.

  • Le brûleur cyclonique est l'endroit dans lequel se produit l'ignition de la flamme.

  • Sa forme permet d'obtenir une flamme uniforme qui enrobe parfaitement le tube à travailler.

  • La sécurité de l'ensemble est assurée par la liaison entre le brûleur et le manche : si les deux objets ne sont pas parfaitement enclenchés, l'étincelle ne peut déclencher l'ignition de la flamme.

  • Un système de blocage empêche tout déclenchement intempestif.

  • Pour éviter tout échappement de gaz involontaire, le chalumeau est équipé d'une valve de sécurité qui ne s'ouvre que lorsque le brûleur est enclenché : pas de brûleur, pas de gaz !

  • Possibilité de bloquer la gâchette du pistolet en position ouverte pour un travail nécessitant une liberté de mouvement.

  • Un réglage précis du débit de gaz et de l'intensité de la flamme est possible grâce à la molette de réglage.

  • Possibilité de travailler "la tête en-bas" grâce au clapet anti-retour, qui évite que le gaz, sous forme liquide, ne coule à travers le brûleur et ne génère une flamme instable.

  • L'ensemble chalumeau et cartouche de gaz pour brasure forte constitue un système léger, portatif et très pratique.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour les travaux de brasage tendre ou fort, retrait thermique, de chauffe ou de démontage dans les domaines de la plomberie, de l'automobile, de la climatisation...

Mode d'emploi

Bien lire le mode d'emploi joint avant toute utilisation avec la cartouche de gaz Art. N° 0984 900 32.


Le chalumeau est uniquement compatible avec la cartouche de gaz pour brasure forte (Art. N° 0984 900 32), disponible sous forme de lot : Art. N° 0984 900 50.

Couleur

Couleur alu

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Cartouche de Gaz Mapp

CARTOUCHE MAPP GAZ BRASURE FORTE

Cartouche pour brasure forte jusqu'à +2400°C
x 1 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques