Chalumeau soudeur
Chalumeau soudeur basse pression
CHALUMEAU SOUDEUR 7 BUSES
Art. N°
0984133493
EAN 4056807106168
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Le chalumeau Würth est un chalumeau basse pression à débit variable
- Idéal pour tous les travaux de soudo-brasage
- Pression de réglage oxygène : 0,8 à 1,6 bar
- Pression de réglage acétylène : 0,1 à 0,2 bar
- Raccords de sortie pour tuyaux de 6 mm
- Aiguille de réglage d'oxygène avec pointe rétractable supprimant grippage et cassure de la pointe
- Le chalumeau soudeur est livré complet, avec lance démontable, clé et 7 buses M 8 x 100 de 40 à 400 litres de débit
Conforme à la norme NF.EN.ISO 5172 A 84-530
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 320 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!