Chargeur Li-Ion 18 V ALG 18 Volt M-CUBE
Chargeur Li-Ion 18 V M-CUBE®
CHARGEUR ALG 18/4 BASIC M-CUBE
MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Art. N°
5705180000
EAN 4056807642338
Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour charger la batterie Li-ion 18 V basic M-CUBE
1 an garantie
Informations produit
Catalogue Würth(X)
Fiches de données de sécurité(X)
Tension d'entrée | 230 V/CA |
Tension de sortie min./max. | 18-18 V/DC |
Batteries adaptées | M-CUBE 18 V |
Fréquence min./max. | 50 / 60 Hz |
Courant de charge max. | 4 A |
Longueur de câble | 1,5 m |
Longueur | 195 mm |
Largeur | 130 mm |
Hauteur | 80 mm |