Chariot de déplacement pour panneaux et tôles
Chariot pour panneaux et tôles
WE CHARIOT SIMPLE PORTE PANNEAUX
Art. N°
0962400921
EAN 4050641423047
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pratique et économique, il transporte des charges longues de bois et dérivés, tôles, de toutes dimensions
- Ouverture de 150 mm
- Equipé de 2 roues en caoutchouc semi-élastique
Fabrication à la commande. Délai de livraison : 15 jours ouvrés. Article ni repris, ni échangé.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur | 450 mm |
Hauteur | 450 mm |
Capacité de charge | 250 kg |
Matière | Acier |
Matière de la roue | Caoutchouc plein |